標準周波数 = 10MHz
実装タイプ = 表面実装
負荷キャパシタンス = 18pF
パッケージタイプ = HC49/US
長さ = 11.4mm
幅 = 4.7mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm
周波数許容性 = ±20ppm
周波数偏差 = ±50ppm
動作温度 Min = -20℃
ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途