DiodesZetex オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, LMV324TSG-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード81401235 品番LMV324TSG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

アンプタイプ = ローノイズ
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 1V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール出力
幅 = 4.5mm
オペアンプ、最大供給電圧5 V、Diodes Inc. Diodesのオペアンプ製品は、汎用機器向けの業界標準部品です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする