曜日別特売
C6500-25N-W-UK-J1-A20NW C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD 81402307

C6500シリーズ R.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT1流れ方向標準流れ(左→右)ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし注文コード81402307品番C6500-25N-W-UK-J1-A20NW
参考基準価格(税別)¥53,260販売価格(税込)¥52,732
販売価格(税別)
47,938
使用温度範囲(℃)5~60管接続口径NPT1ねじの種類NPT貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80流れ方向標準流れ(左→右)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする