画像準備中

Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MTBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429576 品番1551MTBU
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

材質 = ABS樹脂
奥行き = 35 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 35 x 35 x 20mm
範囲 = 1551
色 = 半透明青
蓋色 = 半透明青
フランジ = あり
シールド = なし
シリーズ = 1551
重量 = 14g
防爆 = なし
Hammond 1551MTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551MTBU はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする