静電容量 35μF
電圧 240V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 97F8000
リード間隔 20.57mm
等価直列抵抗 20.6mΩ
寸法 1.88 (Dia.) 3.88インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
動作温度 Min -40℃
汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース