EPCOS フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(450個) 注文コード81449718 品番B32562J6474K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

静電容量 = 470nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32562
リード間隔 = 15mm
長さ = 16.5mm
奥行き = 7.3mm
高さ = 9.3mm
寸法 = 7.3 x 9.3 x 16.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする