画像準備中

EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,47nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81453927 品番B32652A0473J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

静電容量 = 47nF
電圧 = 1kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32652
リード間隔 = 15mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする