付属品すき間用吸口、パックフィルター(GP-110F 1枚)
タイプ紙パック式
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.7((標準質量:4.1)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202
吸込仕事率(W)600〜約100(消費電力:1180〜約240)
フィルター【1】HEパックフィルター(抗菌加工0)【2】抗菌フィルター【3】ウレタンフィルター
機能クルッとヘッド、ペタリンコ構造、前・左右きわ取り【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、エアー駆動方式
運転音67〜約60dB
ヘッド幅(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)1.3