TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス Power Triple Lockシリーズ 圧着 1971781-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード81538505 品番1971781-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

オス/メス = メス
併用可能製品 = Power Triple Lockコネクタハウジング
シリーズ = Power Triple Lock
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅合金AWG
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
TE Connectivity Power Triple Lockコンタクト. Power Triple Lockプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングに使用するタブ及びレセプタクルコンタクト製品です。 PTL (Power Triple Lock)プラグハウジングはレセプタクルコンタクトに対応し、PTLレセプタクルハウジングはタブコンタクトに対応します。 これらのPower Triple Lockコネクタコンタクトは、予備スズめっきを施した銅合金製で、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。 定格温度が高い150 ℃のバージョンも用意されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする