現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06988533/2026/09/07 15:27:05
- 【オーダー】 屋内用ロンステップマットタフ300 別注サイズ CONDOR(山崎産業) 81549240
CONDOR(山崎産業)
【オーダー】 屋内用ロンステップマットタフ300 別注サイズ
出荷目安:21日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
21日出荷とは
注文コード81549240
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,419~
特長:10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択できます。
除塵性に優れたループパイルタイプ。
ループ状のナイロンパイルが土砂をしっかりキャッチ。
歩き心地の良いクッション性。
用途:学校やスーパーなど人通りの多い施設に
注意:※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。
以下のサイズはすべて規格品がございます。(カッコ内:注文コード)
900×1200mm【グレー(89805703)、ブラウン(89805712)、レッド(89805721)、グリーン(89805694)、】
900×1500mm【グレー(89805746)、ブラウン(89805755)、レッド(89805764)、グリーン(89805737)、】
900×1800mm【グレー(89805782)、ブラウン(89805791)、レッド(89805807)、グリーン(89805773)】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:パイル:ナイロン、バッキング:PVC
長さ(mm):750≦長さ(L)≦10000
幅(mm):450≦幅(W)≦1800
:グリーン、グレー、ブラウン、レッドの4色から選択
ベース厚さ(mm):2
質量(kg/m<sup>2</sup>):4.3
パイル長(mm):ロー:4、ハイ:6
防炎性能試験番号:E0.960281
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)