チャンネルタイプ = N 最大連続ドレイン電流 = 3.6 A 最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V パッケージタイプ = TO-220AB 実装タイプ = スルーホール ピン数 = 3 最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.7 Ω チャンネルモード = エンハンスメント型 最低ゲートしきい値電圧 = 2V 最大パワー消費 = 125 W トランジスタ構成 = シングル 最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V 幅 = 4.7mm 高さ = 9.01mm NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor