Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 9.8 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81560047 品番IRFI640GPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 9.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 40 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 70 nC @ 10 V
高さ = 9.8mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする