| 特長: | 豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。 |
|---|
| 用途: | 油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 |
|---|
| 注意: | ※本ホースはサージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
|---|
| 材質: | 外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴム |
|---|
| 色: | 黒 |
|---|
| サイズ: | 6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B |
|---|
| 内径×外径(Φmm): | 6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0 |
|---|
| 最高使用圧力(MPa): | 1.5 |
|---|
| 使用流体: | 一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用 |
|---|
| 外被構造: | 平滑 |
|---|
| 補強層: | 合成繊維 |
|---|
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
|---|
| 関連資料: | (1.01MB) |
|---|
| 推奨雰囲気温度(℃): | -40~70 |
|---|
| 輸送物温度範囲(℃): | 油:-40~100/水:0~60 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|