現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06989707/2026/10/22 19:23:30
MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 81563985
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
【オーダー】MIDオイルホース
注文コード81563985
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥566~
特長:横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途:一般作動油、潤滑油、重油などの油送
注意:※温水での使用は出来ません。
※流体が凍結した状態では使用不可
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
使用温度範囲(℃):-30~80
最高使用圧力(MPa):サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0
使用流体:一般作動油/潤滑油
外面:黒色スムース
長さL(m):10
RoHS指令(10物質対応):対応
関連資料:(0.33MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)