画像準備中

Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL213660102E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード81569628 品番MAL213660102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

静電容量 = 220μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 16 x 20mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする