- ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167 - ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167 - ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167 - ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167 - ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167 - ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック OGK KABUTO 81589167

ヘルメット BUNNY-HOP 50-54cm(未満) マットブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81589167 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ストリートミニマルの定番型がついにリニューアル。
シンプルなマットカラーにライトトーンのストラップがとってもジョイフル。
後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。
クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
おでこと頭頂部をふんわり支えるインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。

用途
サイズ:50〜54cm(未満)
年齢のめやす:4〜6才くらい
規格:SG基準
マットブラック サイズ(cm)50-54(未満)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする