Vベルト B形

商品レビューを投稿する
54日以内出荷返品不可 54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81621568 品番 RB239
参考基準価格(税別)¥24,060 販売価格(税込) ¥25,143
販売価格(税別)
22,857

・スタンダードVベルト・使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。・標準形Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。・レッドラベルVベルト・心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。・高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。・メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

形状B サイズ非標準 タイプレッドラベル ベルト呼び長さ239 ベルト長さ(mm)6071 寸法T(mm)11 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする