画像準備中

実用小型引張バネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 自由長(mm)22.3 注文コード81645605 品番E063-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
この商品は自由長・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

精密機器への使用可

用途汎用性 材質SWPA 形状逆丸フック 線径(Φmm)0.7 外径(Φmm)6.3 自由長(mm)22.3 最大たわみ(mm)12 ばねの種類引張バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする