クールU 3Pソファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81656568 品番 SH-24-0017-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

カラバリが豊富な3人掛けデザイナーズソファ!
上質でモダンなデザインで、置くだけでお部屋を高級感のある雰囲気にしてくれます。
カラーは4色からお選びいただけます。

オレンジ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1860×760×620 座面高さ(mm)420 用途応接室・客室・待合室のソファ、三人掛けソファ、パーソナルチェアとして。 材質合成皮革、SPU/PVC 質量(kg)43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約 186×76×62 座面高(cm)42
注意
※完成品です。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,545 / 税込 ¥16,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする