※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジエーター

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーイスズ 主な適合純正品番8-98248201・8-98248-201-1 注文コード81666779 品番SFR050032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合メーカー・主な適合純正品番など211種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番8-98248201・8-98248-201-1 主な適合車種エルフ 適合メーカーイスズ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
パジェロミニ H56A ターボ 3AT
建設業・工事業

純正同等品でした。
取付も異状なくできました。

今の所、漏れも発生していません。
ドレンコックは付いてました。

ATFクーラーの接続口も取付済みでしたのでポン付けでホースを差し込むだけでした。
ホース周りは全て新品にしました。

1人が参考にしています
2025-02-01
用途:
BNR32 GTRに取付しました
有限会社サイメックス 様

こちらのリビルトラジエーターは出来が良くドレンプラグ付き、温度センサーのOリングも付属したいます
良くない点はアッパーロアータンクの取付寸法が10mmほど低いので取付にあたっては10mmくらいの厚さのスペーサーを製作して下部に取り付けました、
物は良いと思います。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
ラジエターコアは綺麗で物は良いと思いますが
有限会社サイメックス 様

ラジエターコアは綺麗で物は良いと思いますがコアのロアタンクを他の車種と共通化しているのか、BNR32にはお勧め出来ません、高さが4mmほど違うのでスペーサーを製作して取付しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする