正面1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81752057
品番
CHM359-49-S
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
アクエアードビーメッシュ
色
ターコイズ×ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
機能
【1】制菌【2】吸汗速乾【3】ストレッチ【1】制菌【2】吸汗速乾
バスト(cm)
94
裄丈(cm)
38
性別
レディス