ダンボール製 ネコポス/ゆうパケット/クリックポスト専用ボックス

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード81938169 品番FT-IS-NPA425
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆうパケット対応ボックス! 組み立ても簡単!
厚みは規格最大厚の25mm!A4サイズがぴったり入ります。

材質段ボール 形状A(みかん箱) クラフト 内寸奥行(mm)310 内寸幅(mm)225 3辺合計(cm)120 底面サイズA4 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)310×225×22 内寸高さ(mm)22 用途ゆうパケット発送の梱包に 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×410×110 外寸法・幅(mm)410 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33676424
2023-12-04
用途:
商品発送に
卸売・小売業

何度も何度もリピートしています。最近になってようやくわかったことがあります。それは組み立て方。まず、折り目のスジが入っている方を内側にして組み立てます。その際、商品写真をよーく見るとわかるのですが、センターに三角の切れ込みが入っている方を先に折り込みます。そして切り込みを入っていない方を蓋にすると、カチッと綺麗におさまります。口コミも何度か書いて、組み立てづらいとか組み立てやすくなった!とか色々書いたのですが、この順番で組み立てるととても楽に、丈夫に組み立てることが可能です。組み立て方がどこにも書いていないので、どこかに書いてあるともっと早く気がつけたと思います。とてもいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
33676424
2023-08-04
用途:
ネコポス商品発送に
卸売・小売業

以前、形が改良されたようだとコメントしたのですが、また以前の形に戻ったようで使いづらくなり残念です。蓋部分の真ん中に切れ込みがあるバージョンは、最後の差し込みがうまくいかずいつも何度かはめ直さないといけない。切れ込みなしバージョンの時は、すっとはまって使いやすかった。今後も切れ込み有りバージョンが届くようなら継続を考え直します。

対象商品:
33676424
2022-12-08
用途:
商品発送に
卸売・小売業

以前からずっと愛用しています。形が改良されたようで蓋がはめ込みやすくなりました!完璧です。組み立てるとき、折り目がついている方を内側に折るようにすると綺麗にパッパと折りたためます。慣れると本当に楽に簡単に、そして丈夫!これからもリピします。

対象商品:
33676424
2022-08-19
用途:
荷物の配送
IDEES 様 (その他業種)

比較的薄手ですが、組立てればしっかりします。でも折り目は定規を当てて曲げたほうが良いでしょう。気に入ったところは、フタを閉じてしまってまた開けねばならないとき、差し込みフラップがちぎれずに開けられること。商品の入れ直しに役立っています。

対象商品:
33676424
2022-02-12
用途:
小さい部品の送付
自動車・二輪車・自転車関連業

マチ付き封筒で小部品送付していたのが、この品で安心、簡単になりました。

対象商品:
33676424
2021-09-21
用途:
商品配送に
卸売・小売業

はじめちょっと組立が面倒な気がしましたが、慣れると組み立てやすいです。最後に両脇はめるのがうまくいかないことが3割ぐらいの確率であります。蓋の部分がほんの少し(1mmとか)大きければすんなりはめこみやすいのかもしれません。このはめこみがうまくいかないと若干浮く感じもあり、このまま発送は心配なので、最後にビニールテープを貼って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33676424
2021-07-15
用途:
商品出荷
その他業種

構造はシンプルで他と比べて組み立てやすいが、紙が薄い割に筋押しが浅いので想定外のところで折れてしまうことがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする