RELIANCE(リラインス)
2連ペーパーホルダー(タテ埋込型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
81954541
品番
R2985【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,498
¥
6,898
バスケットに入れる
インナーボックスを樹脂にして価格を抑えた埋め込み型ペーパーホルダー。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【取付壁穴】149×76×297
寸法(幅W×高さH)(mm)
313×165
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
枠・カッター:ステンレス、ホルダー芯受:亜鉛合金、インナーボックス:ABS樹脂
色
ホルダー芯受・インナーボックス:ブラック
表面処理
枠・カッター:光沢
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※使用紙サイズ (mm):紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下。