45194 LOCTITE 222 ヘンケル 81957356

ヘンケル

LOCTITE 222

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(10mL) 注文コード81957356 品番45194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。

使用温度範囲(℃)-55〜150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4(M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。) 主成分嫌気性樹脂/ジメタクリレートエステル 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 仕様(推奨硬化促進剤)アクチベーター/7471・7649 形態1液性―混合不要 適合部位ねじ弛み止め 粘度(mPa・s)900〜1500チキソ 危険等級V 強度 危険物の数量10 蛍光性 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
RoHS指令対応:
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81957356 45194 34933525 LNR222 LOCTITE 222 ヘンケル LOCTITE 222 ヘンケル 1本(10mL) 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-08-17
用途:
バイクのねじロック
対象商品:
34933525

ゆるみ止めとしての強度が高いと次に緩めようとしたときに難儀する(特にヤマハ車)。ねじの固着防止(錆止め)も兼ねて弱いタイプを選択している。

1人が参考にしています
2020-11-20
用途:
ネジロック
対象商品:
34933525

ボルト・ナット類のネジロック。ネットだと様々な種類が選べるので良い。

2020-10-01
用途:
ラジコンのネジに
対象商品:
34933525

ラジコン車の緩んでほしくない可動部のネジ止めに重宝しています。

2020-06-10
用途:
ビスの緩み止め。
対象商品:
34933525

そんなに大量に消費するわけではないので、私にとっては丁度良い量です。
商品自体はロックタイトですので間違いはありません。

2020-06-06
用途:
ストラト(ギター)のアームに使用
対象商品:
34933525

ストラトのアームのネジに使いました。
硬くなりすぎずブラブラもせずちょうど良いあんばいになりました。より強い強度のものもありましたが安ぱいをとってこちらの商品を選びました。

株式会社ニッキ 様 2020-04-23
用途:
自転車のねじ止め
対象商品:
34933525

子供の自転車のネジに対し緩み止めとして購入しました。
使い勝手も良く満足しています。

2020-12-04
用途:
コンパクトで使い勝手がよい。
対象商品:
34933525

この大きさ、コンパクトなのに、良く使いますよ。使い勝手いいですね。

2020-07-03
用途:
初めて使用したので使用感は?
対象商品:
34933525

ボルト等のさび止めも兼ねているようなので購入しましたが、良いのかどうかは判断できません。すみません。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする