現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08521639/2026/08/25 13:50:32
- 【オーダー】防炎メッシュシート 1類 3mm目 ハトメ300mmピッチ キョーワ(ネット) 81970668
キョーワ(ネット)
【オーダー】防炎メッシュシート 1類 3mm目 ハトメ300mmピッチ
注文コード81970668
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,530~
特長:・仮設工業会認定品です。
・通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
・風圧による足場への負担を軽減できます。
・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途:・工具等の工事現場外への飛来落下防止
・塗料や砂塵の飛散防止
注意:※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。
※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。
材質:ポリエステル
:グレー、ブルー、グリーン、ホワイト
ハトメピッチ(mm):300
引張強度(kN):1.47/3cm以上
被覆:樹脂/ポリ塩化ビニル
材質(ハトメ):ニッケル
特性:防炎
目合い(mm):3
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)