現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08521641/2026/08/26 16:54:09
N-1 【オーダー】防炎カラーシート 1類 ハトメ300mmピッチ キョーワ(ネット) 81970695
キョーワ(ネット)
【オーダー】防炎カラーシート 1類 ハトメ300mmピッチ
注文コード81970695
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,600~
特長:・作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
・JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
・消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途:・建設現場からの飛来落下防止
・イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用できます。
注意:※サイズによっては掲載写真のようなつなぎ目が入ることがあります。
※ハトメピッチは基本は300mmとなりますが、割り切れない場合は両端で調整致します。
材質:ポリエステル、被覆樹脂:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm):0.4
:グレー、ブルー、グリーン、レッド、ホワイト
ハトメピッチ(mm):300
材質(ハトメ):真鍮
特性:防炎
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)