現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/8205/4607/2026/11/07 11:06:58
B-1200 ポータブルバッテリー 富士倉 82054607
富士倉
ポータブルバッテリー
注文コード82054607
品番B-1200
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥119,800
特長:50Hz・60Hzの切替モードを採用。低温での充放電可能。パナソニックの産業用スマートアダプティックBMSを採用し0℃放電、0℃充電を可能にしました。
用途:停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。
注意:※注意:接続する機器の消費電力が製品の定格以下である事を確認してからご使用下さい。消費電力が範囲内であっても、起動電力が規格を超える機器も使用出来ません。モーター駆動の電動工具や掃除機など最大負荷電力量が定格を超える機器は使用出来ません。高温多湿となる場所や火や熱源の近くでは使用しないで下さい。
付属品:専用AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル
質量(kg):10.6
出力:コンセントAC100V50/60Hz×3口(合計1200W瞬間最大2400Wまで)出力波形:純正弦波自動給電(EPS)出力:最大1200WまでUSB-C(PD)×1ポート:DC5/9/12/15V3A20V2.25A(最大45Wまで)USB-A(QC)×1ポート:DC5/9V2A12V1.5A(最大18W合計36Wまで)USB-A×2ポート:DC5V2.4A(最大12W合計18Wまで)1DCジャック5.5×2個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)2シガーソケット×1個:DC12V10A(最大120W12の合計120Wまで)
本体寸法(mm):307×200×224
入力:【充電】専用AC接続ケーブル:AC100 5A 500W / ソーラー用充電ケーブル:DC12~60V 20A 最大400W(MPPT方式)
バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 46.5Ah 22.4V 1041.6Wh
充電時間(時間):3(専用AC接続ケーブル)
RoHS指令(10物質対応):対応
バッテリー寿命:4000回(DOD80%)
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)