※代表画像

79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695 79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695 79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695 79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695 79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695 79999 ラッソーストラップ FREAK(フリーク) 82176695

ラッソーストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82176695 品番79999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付

用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 厚さ(mm)2.3 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)3.5 使用荷重(kg)1600 端末仕様Dリング 破断荷重(kg)4800 材質(ベルト)ポリエステル
注意
※1、誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。2、使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。3、本製品で玉掛作業はできません。4、本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。5、付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。6、注意事項を守らず、誤った使用上の事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする