|
|
| https://www.monotaro.com/g/06988877/ | 2026/04/15 05:40:49 |
|
寺岡製作所
【オーダー】不織布両面テープ NO.785W |
|
|
| 特長: |
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。 |
|---|---|
| 用途: |
家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。 |
| 注意: |
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 |
| 厚さ(mm): | 0.3 |
| 色: | 半透明 |
| 長さ(m): | 30 |
| 基材: | 不織布 |
| 粘着剤: | 第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 |
| 粘着力(N/25mm): | 19.61 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,050 / 税込 ¥1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |