現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06988885/2026/09/30 03:13:13
NO.7642 #25 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642 #25 寺岡製作所 82189925
寺岡製作所
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7642 #25
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード82189925
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥677~
特長:各種材料に対し高い粘着力を発揮します。
一般的につきづらいポリエチレンやポリプロピレンなどの各種プラスチック材料にも高い粘着力を発揮します。
耐熱性に優れています。
用途:耐熱性が必要とされている材料の貼り合わせや固定。
プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。
クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
厚さ(mm):0.095
色:透明
長さ(m):50
基材:PETフィルム
粘着剤:第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm):20.2
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)