現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06988886/2026/09/29 17:06:11
NO.7643 #12 【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643 #12 寺岡製作所 82189934
寺岡製作所
【オーダー】フィルム両面テープ NO.7643 #12
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード82189934
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥677~
特長:変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途:光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。
耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
厚さ(mm):0.06
色:透明
長さ(m):50
基材:PETフィルム
粘着剤:第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm):12.5
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)