現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/06988908/2026/09/29 13:30:11
NO.767 【オーダー】フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所 82189959
寺岡製作所
【オーダー】フィルム両面テープ NO.767 #50
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード82189959
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,938~
特長:第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途:シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の固定。
部品の耐熱工程搬送。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
厚さ(mm):0.11
色:透明
長さ(m):30
基材:PETフィルム
粘着剤:第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系
粘着力(N/25mm):17.16
RoHS指令(10物質対応):対応
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)