![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06988900/ | 2026/09/29 13:27:06 |
![]() | 寺岡製作所 【オーダー】両面テープ NO.7783 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。 |
|---|---|
| 用途: | 家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 |
| 厚さ(mm): | 0.13 |
| 色: | 半透明 |
| 長さ(m): | 20 |
| 基材: | 不織布 |
| 粘着剤: | 第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 |
| 粘着力(N/25mm): | 22.83 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

