![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06988902/ | 2026/09/29 11:36:11 |
![]() | 寺岡製作所 【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821 #25 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。 |
|---|---|
| 用途: | 各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 |
| 厚さ(mm): | 0.085 |
| 色: | 透明 |
| 長さ(m): | 30 |
| 基材: | PETフィルム |
| 粘着剤: | シリコン系 |
| 粘着力(N/25mm): | 9.81 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

