![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/06988904/ | 2026/09/29 17:48:43 |
![]() | 寺岡製作所 【オーダー】フィルム両面テープ 青セパレート NO.7641 #25 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。 |
|---|---|
| 用途: | 光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。 |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 |
| 厚さ(mm): | 0.1 |
| 色: | 透明 |
| 長さ(m): | 50 |
| 基材: | PETフィルム |
| 粘着剤: | 第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 |
| 粘着力(N/25mm): | 25 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

