現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07011271/2026/10/21 11:05:00
- 【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ 東リ 82207154
※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください)
東リ
【オーダー】CFシート-P NW ヴィンテージスタイル ♯モダンヴィンテージ
注文コード82207154
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,000~
特長:使い込まれた板材の風合いを表現した古木。ラフな木目がリアルな質感を演出します。
用途:店舗・土足用クッションフロア
注意:※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。
※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。
※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
幅(mm):1820
品番:CF3704,CF3705,CF3706,CF3707,CF3708,CF3709,CF3726,CF3727,CF3728,CF3729,CF3730,CF3731,CF3732,CF3733,CF3734,CF3735,CF3736,CF3737,CF3768,CF3769,CF3770
全厚(mm):2.3
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)