![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07011281/ | 2026/09/08 00:43:20 |
![]() ※使用例(詳細は各品番の使用をご確認ください) | 東リ 【オーダー】CFシート-H NW 石目柄 ナチュラルスタイル ♯プライムナチュラル |
|
|
| 特長: | 自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。 |
|---|---|
| 用途: | 住宅用クッションフロア |
| 注意: | ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 |
| 幅(mm): | 1820 |
| 品番: | CF9651,CF9652,CF9653,CF9654,CF9655,CF9656,CF9657,CF9658,CF9659,CF9660,CF9661,CF9662,CF9663,CF9664,CF9665,CF9666,CF9667,CF9668,CF9669 |
| 全厚(mm): | 1.8 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

