スタッキングコップ 3P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード82215649 品番KS31
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

行楽などのレジャーに便利なコップ3個セット♪
持ち手が付いて使いやすく、積み重ねて収納できるのでかさばらない。
落としても割れにくい素材なのでお子様の食器としてもおすすめです。
ピクニック、ホームパーティー、アウトドアなど様々なシーンで大活躍★
色・柄が異なる3個セットです。

材質原料樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)約82×104×高さ63(取っ手含む) 容量(mL)約220 質量(g)50(1個あたり) 耐熱温度(℃)140
注意
※自動食器洗浄機、食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする