※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダウンシーリング 白枠 60形 拡散 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82216805 品番XSLA100LCE1
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD2000LSCE1の組合せ 取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 材質プラスチック 幅(mm)Φ85 質量(kg)0.3 ホワイト 高さ(mm)72 タイプ天井直付型、拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 操作調光操作不可 LEDランプフラットランプΦ70クラス5001灯(口金GX53-1) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)100V時:0.09 光束(Lm)器具:480 RoHS指令(10物質対応)対応 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 器具相当60形電球1灯器具相当 子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD2000LSCE1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする