![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07012435/ | 2026/07/13 19:31:21 |
![]() | インテリックス 【オーダー】遮光1級防炎カーテン 50色から選べる |
|
|
| 特長: | ツルっとした生地感が特徴的な遮光1級の無地。厚みもありオーダーカーテンならではの品質。50色のカラーバリエーションでお好みの色が見つかります。防炎機能付き。 |
|---|---|
| 色: | 全50色 |
| 混率(%): | ポリエステル 100 |
| 機能: | 防炎、洗濯可、遮光1級 |
| 生地: | ドレープ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |