![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07012436/ | 2026/08/28 04:42:01 |
![]() | インテリックス 【オーダー】防炎カーテン 適度な光を取り入れる |
|
|
| 特長: | 横の方向にネップが不規則に入る光沢のあるシャンタン生地です。フォーマルな印象です。非遮光生地なので適度な光を取り入れ、暗くなりすぎないカーテンです。防炎機能付き。 |
|---|---|
| 注意: | ※WEB注文限定商品となります。 |
| 色: | アイボリー、ライトベージュ、シルバー、グレー、ホワイト、レッド、ネイビー、ライトブルー、ターコイズ、ブラウン |
| 機能: | 防炎、洗濯可 |
| 素材: | PE102 |
| 生地: | ドレープ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

