![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07012437/ | 2026/07/12 15:59:56 |
![]() | インテリックス 【オーダー】遮光防炎カーテン スタイリッシュなストライプ |
|
|
| 特長: | 定番で人気の衰えない、ストライプ柄、2色の色味が近いので、すっきりとした印象になります。無地だと物足りないという方にお勧めです。防炎機能付き。カラーによって遮光等級が異なり、暗い色ほど遮光度合い高くなります。 |
|---|---|
| 注意: | ※WEB注文限定商品となります。 |
| 色: | アイボリー、ベージュ、ダークブラウン、ライトブラウン、グレー、グリーン、ホワイト、ネイビー |
| 機能: | 防炎、洗濯可、遮光 |
| 素材: | PE103 |
| 生地: | ドレープ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |