![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07012438/ | 2026/11/09 11:40:14 |
![]() | インテリックス 【オーダー】遮光防炎カーテン カジュアルなパステルカラー |
|
|
| 特長: | やさしい色味のベーシックな無地です。横糸に色付きの糸、縦糸に白糸を使用しているため、色味が淡く、ナチュラルなインテリアになじみやすい雰囲気です。防炎機能付き。カラーによって遮光等級が異なり、暗い色ほど遮光度合い高くなります。 |
|---|---|
| 注意: | ※WEB注文限定商品となります。 |
| 色: | アイボリー、ブラウン、グリーン、ブルー、グレー |
| 機能: | 防炎、洗濯可、遮光 |
| 素材: | PE104 |
| 生地: | ドレープ |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

