名札付けアップリケ ポムポムプリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82236204 品番SCW500-SCW36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
その他(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L) 材質【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂 取付方式アイロン接着 温度【アイロン】中温(長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。) 寸法(横×縦)(mm)25×35 入数2種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする