![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08525207/ | 2026/10/22 04:52:06 |
![]() ※使用例 | ナカダ産業 【オーダー】防風・防塵ネット 1mm目合 非防炎 |
|
|
| 特長: | 野外の塗装作業において、強風などによる塗料の飛散をシャットアウトいたします。 肉厚で微細なネットは軽量かつ、通風性に富み設置も容易です。 本商品は、非防炎タイプになります。 |
|---|---|
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| 仕様: | 非防炎 |
| 材質: | ポリエチレン |
| 色: | ダークグリーン |
| 長さ(m): | 0.5~10 |
| 構成: | 440T |
| 幅(m): | 0.5~9 |
| 目合い(mm): | 1 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

