現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08525204/2026/10/15 00:43:18
- 【オーダー】落石防止ネット 37.5mm目合 440T(400D)/44本 ナカダ産業 82283629
※使用例
ナカダ産業
【オーダー】落石防止ネット 37.5mm目合 440T(400D)/44本
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード82283629
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,530~
特長:合成繊維ネットで、仮設的に多い、道路・ダム・隧道・造成地などの工事で、切りとった法面の崩落、飛散拡大の防止を目的としております。
注意:※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
材質:ポリエチレン
色:グリーングレー
長さ(m):0.5~30
構成:440T/44本
幅(m):0.5~5
目合い(mm):37.5
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)