![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/08527425/ | 2026/11/05 15:29:43 |
![]() | テラモト 【オーダー】オーダー抗菌すべり止め安全スノコ(完成品) |
|
|
| 特長: | 表面は濡れても滑りにくいテープ付き。強度の高い構造で、耐久性も抜群です。シャワー室や脱衣室などの滑りやすい水回りでの使用に最適です。 |
|---|---|
| 用途: | 再生樹脂、ロッカールーム、更衣室、洗面所、シャワー室など |
| 注意: | ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。10枚以上ご発注の場合、通常納期よりお時間をいただく場合がございます。 |
| 厚さ(mm): | 48 |
| 色: | 緑・青・ピンクから選択 |
| 材質(本体): | 硬質塩化ビニール |
| 材質(テープ): | ポリエステル |
| 材質(カバー): | ポリエチレン(再生樹脂) |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 8.7 |
| 防炎性能試験番号: | EO970392 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

