![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07016241/ | 2026/08/26 01:03:42 |
![]() | 住友ベークライト 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU |
|
|
| 特長: | サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。 |
|---|---|
| 用途: | 土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています |
| 注意: | ※車上渡しとなりますので、マンション等の上層階への配達はしておりません。 ※切断公差は±1mmとなります。 ※小口処理はしておりません。切断のままの状態ですので怪我等にはお気をつけください。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※数量によりパレット配送となりますのでその場合はパレットのお引き取りをお願いいたします。その場合積み下ろしにリフトが必要となる場合もございます。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 |
| 材質: | ポリカーボネート |
| 色: | ブラウンスモーク |
| タイプ: | 両面耐候 |
| グレード: | 熱線カットグレード |
| 厚さT(mm): | 2、3、5 |
| 縦(mm): | 100~2400 |
| 横(mm): | 100~1000 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

