現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08529577/2026/09/08 09:04:32
ランネット-HA 【オーダー】こもれび遮光ネット(遮光率 約35~50%)周囲ハトメ約40cmピッチ トヨネン 82474065
トヨネン
【オーダー】こもれび遮光ネット(遮光率 約35~50%)周囲ハトメ約40cmピッチ
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード82474065
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥24,290~
特長:こもれびのような半日陰を作ることができる、市松柄の遮光ネットです。
市松模様の構造により風通しを確保しながら、木々の間から光がこぼれるような、メリハリのあるやさしい日かげを作ります。
お庭、園庭、テラス、休憩スペースの日よけや、ラン・観葉植物など陰性植物の遮光に適しています。
自然な日陰を演出しやすく、幼稚園・保育園・店舗・公共施設など、景観に配慮した日よけにもおすすめです。
カラーは、遮光性を重視したブラック、遮熱性を重視したシルバーグレー、景観になじみやすいベージュからお選びいただけます。
なお、ベージュタイプは在庫限りの特別価格品です。落ち着いた色合いのこもれびネットを、お求めやすい価格でご用意しております。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
ネット周囲をターポリンで補強し、約40cm間隔でハトメ加工を施した仕様です。
ロープや結束バンドなどで固定しやすく、フェンス、単管、仮囲い、支柱などへの取り付けに適しています。
現場でそのまま固定しやすい、汎用性の高い加工タイプです。
用途:ラン・観葉植物など陰性植物の遮光、苗物・花き・鉢物のやわらかな日よけに。
園庭・テラス・休憩スペース・店舗まわりの日よけ、幼稚園・保育園・公共施設のやさしい日陰作り、庭・ベランダ・パーゴラの遮光にも使用できます。
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
種別:ラッセル網
材質:ポリエチレン
:3色
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)