現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08529581/2026/11/06 00:07:17
#ShakoBK-HO 【オーダー】遮光ネット ブラック(遮光率 約45%~98%) 周囲ほつれ止め加工品 トヨネン 82474090
トヨネン
【オーダー】遮光ネット ブラック(遮光率 約45%~98%) 周囲ほつれ止め加工品
出荷目安:10日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10日出荷とは
注文コード82474090
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,860~
特長:耐候性に優れたポリエチレン繊維を使用した、屋外用の遮光ネットです。
ラッセル構造のため目ずれやほつれが起こりにくく、風通しを確保しながら日差しをやわらげます。
対候性を重視した黒色タイプで、保育園や幼稚園の園庭、プール、農業施設、園芸、工場、倉庫、屋外作業場、園庭、休憩スペースなどの日よけ対策に適しています。
遮光率ごとに規格を取り揃えており、用途や設置場所に合わせてお選びいただけます。
原糸・製網・縫製まで国内で対応しており、必要寸法に合わせたオーダー加工が可能です。
ネット周囲を折り返し、ミシンで縫製したほつれ止め加工仕様です。
現地でハトメを取り付けたい場合や、タッカー・ビス・押さえ材などで直接固定したい場合に適しています。
ハトメ位置を現場で調整したい方や、固定方法を自由に選びたい方におすすめです。
用途:農業ハウス・育苗・園芸の遮光、レタス・ホウレンソウなど葉物野菜の高温対策、トマト・キュウリ・ナスなど果菜類の日差し対策、花き・苗物の遮光に。
工場・倉庫・屋外作業場の日よけ、資材置き場・休憩スペース・園庭・プールまわりの遮光、フェンス・仮囲い・テラスの日差し対策にも使用できます。
注意:※指定サイズによっては、加工の都合上つなぎ目が入る可能性がございます。
※火の近くで使用しないでください。
※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
種別:ラッセル網
材質:ポリエチレン
色:黒
幅(cm):50~1000
長さ(cm):50~1000
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)